CELLPACK - Schrumpf-Quetsch-Verbinder Typ DR2 1,5-2,5mm blau, VE=20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456331
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe - blau
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4010311199542
Sonepar Artikelnummer
121075937
Hersteller Artikelnummer
456331
Hersteller Typ
DR 2/1.5-2.5/SET/20X/BU
Hersteller Artikel Nr.:
456331
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Dauerhafte und zuverlässige Verbinder fu¨r extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.


