CELLPACK - Schrumpf-Quetsch-Verbinder Typ DR3 4,0-6,0mm gelb, VE=20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 456332
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311199559
Sonepar Artikelnummer
121075938
Hersteller Artikelnummer
456332
Hersteller Typ
DR 3/4-6/SET/20X/YE
Hersteller Artikel Nr.:
456332
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Dauerhafte und zuverlässige Verbinder fu¨r extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.


