CELLPACK - Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x1.5-4x4mm²,1kV, E90 o. Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMH4 1,5-4E90
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311021393
Sonepar Artikelnummer
120027269
Hersteller Artikelnummer
SMH4 1,5-4E90
Hersteller Typ
SMH4 1.5 - 4 E90
Hersteller Artikel Nr.:
SMH4 1,5-4E90
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
1.5 .. 4 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.150 kg


