CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 2 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH2 30-10
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 2.5 .. 25 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041124
Sonepar Artikelnummer
120027264
Hersteller Artikelnummer
SEH2 30-10
Hersteller Typ
SEH2 30-10
Hersteller Artikel Nr.:
SEH2 30-10
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
2.5 .. 25 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
89 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.7 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg


