CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 2 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH2 50-24
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 25 .. 120 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041131
Sonepar Artikelnummer
120027265
Hersteller Artikelnummer
SEH2 50-24
Hersteller Typ
SEH2 50-24
Hersteller Artikel Nr.:
SEH2 50-24
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
25 .. 120 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
50 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
24 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.039 kg


