CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 3 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH3 110-35
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 185 .. 400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041186
Sonepar Artikelnummer
120027266
Hersteller Artikelnummer
SEH3 110-35
Hersteller Typ
SEH3 110-35
Hersteller Artikel Nr.:
SEH3 110-35
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
185 .. 400 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
110 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
35 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
218 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.204 kg


