CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 3 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH3 25-9
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 1.5 .. 16 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041148
Sonepar Artikelnummer
120027267
Hersteller Artikelnummer
SEH3 25-9
Hersteller Typ
SEH3 25-9
Hersteller Artikel Nr.:
SEH3 25-9
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
1.5 .. 16 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
25 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
70 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


