CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 3 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH3 55-23
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041162
Sonepar Artikelnummer
120027268
Hersteller Artikelnummer
SEH3 55-23
Hersteller Typ
SEH3 55-23
Hersteller Artikel Nr.:
SEH3 55-23
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
55 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
168 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.075 kg


