CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 4 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH4 60-25
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041216
Sonepar Artikelnummer
120028321
Hersteller Artikelnummer
SEH4 60-25
Hersteller Typ
SEH4 60-25
Hersteller Artikel Nr.:
SEH4 60-25
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 .. 150 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
25 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
177 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
25 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.155 kg


