CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 4 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH4 78-36
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 95 .. 240 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041223
Sonepar Artikelnummer
120028323
Hersteller Artikelnummer
SEH4 78-36
Hersteller Typ
SEH4 78-36
Hersteller Artikel Nr.:
SEH4 78-36
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
95 .. 240 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
78 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
36 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
221 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.148 kg


