CELLPACK - Schrumpfaufteilkappe f 4 Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SEH4 47-23
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt - 35 .. 95 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311041209
Sonepar Artikelnummer
120028324
Hersteller Artikelnummer
SEH4 47-23
Hersteller Typ
SEH4 47-23
Hersteller Artikel Nr.:
SEH4 47-23
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 .. 95 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
47 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
23 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
169 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.077 kg


