CELLPACK - Schrumpfbrenner-Garnitur ohne Gas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CPB5
Werkstoff - rostfreier Stahl
Durchmesser Brennerkopf - 38 mm
Länge des Gasschlauchs - 4000 mm
Gasverbrauch - 900 g/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311015057
Sonepar Artikelnummer
120242736
Hersteller Artikelnummer
CPB5
Hersteller Typ
CPB 5
Hersteller Artikel Nr.:
CPB5
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Durchmesser Brennerkopf:
38 mm
Länge des Gasschlauchs:
4000 mm
Gasverbrauch:
900 g/h
Leistung:
11.5 kW
Längenverlängerungsrohr:
310 mm
Flammentemperatur einstellbar:
Nein
Flammentemperatur:
1900 °C
Mit Piezo-Zündung:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
84161090
Gewicht:
6.005 kg


