CELLPACK - Schrumpfschl. dickwandig RO/BR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRAT 29-9/1000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 29 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311016962
Sonepar Artikelnummer
120027400
Hersteller Artikelnummer
SRAT 29-9/1000
Hersteller Typ
SRAT 29-9/1000
Hersteller Artikel Nr.:
SRAT 29-9/1000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
29 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.158 kg


