CELLPACK - Schrumpfschl. dickwandig RO/BR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRAT 29-9/M
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 29 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311017020
Sonepar Artikelnummer
120027401
Hersteller Artikelnummer
SRAT 29-9/M
Hersteller Typ
SRAT 29-9/M
Hersteller Artikel Nr.:
SRAT 29-9/M
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
29 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.158 kg


