CELLPACK - Schrumpfschl. dickwandig SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRH3 12-3/1000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311009636
Sonepar Artikelnummer
120028390
Hersteller Artikelnummer
SRH3 12-3/1000
Hersteller Typ
SRH3 12-3 /1000 SW
Hersteller Artikel Nr.:
SRH3 12-3/1000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.051 kg


