CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126935
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311016214
Sonepar Artikelnummer
120027328
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126935
Hersteller Typ
SR1F 38.1-19.1/M BL
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126935
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.076 kg


