CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/144148
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311031637
Sonepar Artikelnummer
120027350
Hersteller Artikelnummer
SR1F/144148
Hersteller Typ
SR1F 76-38/M BL
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/144148
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.260 kg


