CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126954
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311027715
Sonepar Artikelnummer
120027292
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126954
Hersteller Typ
SR1F 1.6-0.8/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126954
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.43 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.003 kg


