CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126899
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311030968
Sonepar Artikelnummer
120027359
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126899
Hersteller Typ
SR1F 9.5-4.8/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126899
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.017 kg


