CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126897
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311030890
Sonepar Artikelnummer
120027349
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126897
Hersteller Typ
SR1F 6.4-3.2/M WS
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126897
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.011 kg


