CELLPACK - Schrumpfschl. duennwandig WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F3/126999
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311033754
Sonepar Artikelnummer
120027389
Hersteller Artikelnummer
SR1F3/126999
Hersteller Typ
SR1F3 9-3/M WS
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F3/126999
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


