CELLPACK - Schrumpfschl. Flexibel m Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRUM/127471
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311009353
Sonepar Artikelnummer
120027439
Hersteller Artikelnummer
SRUM/127471
Hersteller Typ
SRUM 3-1/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SRUM/127471
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.007 kg


