CELLPACK - Schrumpfschl. Flexibel m Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRUM/127477
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311009414
Sonepar Artikelnummer
120027440
Hersteller Artikelnummer
SRUM/127477
Hersteller Typ
SRUM 40-13/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SRUM/127477
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.148 kg


