CELLPACK - Schrumpfschlauch dickwandig schwarz mit Klebebeschichtung L=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRH3 63-15/1000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 63 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311197845
Sonepar Artikelnummer
121075990
Hersteller Artikelnummer
SRH3 63-15/1000
Hersteller Typ
SRH3/63-15/1000MM
Hersteller Artikel Nr.:
SRH3 63-15/1000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
63 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
0.316 kg


