CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 1.2-0.6mm/300m,tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126952
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311030357
Sonepar Artikelnummer
120538484
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126952
Hersteller Typ
SR1F 1.2-0.6/M TR
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126952
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


