Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 38.1-19.1/L:1m,sw

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 38.1-19.1/L:1m,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRC1 38-19,1/1000

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311035369

Sonepar Artikelnummer

120538564

Hersteller Artikelnummer

SRC1 38-19,1/1000

Hersteller Typ

SRC138.1-19.1/1000SW

Hersteller Artikel Nr.:

SRC1 38-19,1/1000

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.02 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-30 .. 105 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.076 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SRC1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.