Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 39-13mm/L:1m,transp

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 39-13mm/L:1m,transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR1F3/144414

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311035086

Sonepar Artikelnummer

120538542

Hersteller Artikelnummer

SR1F3/144414

Hersteller Typ

SR1F3 39-13/1000 TR

Hersteller Artikel Nr.:

SR1F3/144414

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

39 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

1.15 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.082 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR1F3 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 3:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.