CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 51-25.4mm/50m,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/144146
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311031590
Sonepar Artikelnummer
120538497
Hersteller Artikelnummer
SR1F/144146
Hersteller Typ
SR1F 51-25.4/M GR
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/144146
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.135 kg


