Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 76-38mm/L:1,0m, transparent

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 76-38mm/L:1,0m, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR1F/457310

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311200941

Sonepar Artikelnummer

121075975

Hersteller Artikelnummer

SR1F/457310

Hersteller Typ

SR1F/76-38/TRANSPARENT/1000MM

Hersteller Artikel Nr.:

SR1F/457310

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

1.27 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.134 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR1F sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.