CELLPACK - Schrumpfschlauch dünnwandig 9.5-4.8mm/150m,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR1F/126903
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311030982
Sonepar Artikelnummer
121005434
Hersteller Artikelnummer
SR1F/126903
Hersteller Typ
SR1F 9.5-4.8/M GL
Hersteller Artikel Nr.:
SR1F/126903
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.017 kg


