CELLPACK - Schrumpfschlauch flexibel 16-4/100m,sw, Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRUM/145069
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311038520
Sonepar Artikelnummer
120538576
Hersteller Artikelnummer
SRUM/145069
Hersteller Typ
SRUM 16-4/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SRUM/145069
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
1.7 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.037 kg


