CELLPACK - Schrumpfschlauch flexibel 40-13/1000 mm,sw, mit Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRUM/150149
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311044811
Sonepar Artikelnummer
121005227
Hersteller Artikelnummer
SRUM/150149
Hersteller Typ
SRUM 40-13/1000 SW
Hersteller Artikel Nr.:
SRUM/150149
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.147 kg


