CELLPACK - Schrumpfschlauch mittelw. 40-12mm/30m,sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR2 40-12/M
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311009209
Sonepar Artikelnummer
120538554
Hersteller Artikelnummer
SR2 40-12/M
Hersteller Typ
SR2 40-12/M SW
Hersteller Artikel Nr.:
SR2 40-12/M
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.115 kg


