Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauch mittelwandig schwarz Ø22>6mm ohne Kleber

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauch mittelwandig schwarz Ø22>6mm ohne Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR2 22-6/1000

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311009056

Sonepar Artikelnummer

120028327

Hersteller Artikelnummer

SR2 22-6/1000

Hersteller Typ

SR2 22-6/1000 SW

Hersteller Artikel Nr.:

SR2 22-6/1000

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

22 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

2.6 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.077 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SR2 sind mittelwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 3:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Druck- und Feuchtigkeitsschutz von Kabeln sowie die Verwendung in Schrumpfmuffen und Schrumpfendverschlüssen.