CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 1,5-0,5RT
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311013480
Sonepar Artikelnummer
120027239
Hersteller Artikelnummer
SB 1,5-0,5RT
Hersteller Typ
SB 1.5-0.5 RT 15M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 1,5-0,5RT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.031 kg


