CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 12,0-4,0GE
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311013268
Sonepar Artikelnummer
120027244
Hersteller Artikelnummer
SB 12,0-4,0GE
Hersteller Typ
SB 12-4 GL 8M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 12,0-4,0GE
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
8 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.129 kg


