CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 18,0-6,0TP
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311013312
Sonepar Artikelnummer
120027247
Hersteller Artikelnummer
SB 18,0-6,0TP
Hersteller Typ
SB 18-6 TR 7M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 18,0-6,0TP
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
7 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.169 kg


