CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 24,0-8,0RT
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311013411
Sonepar Artikelnummer
120027250
Hersteller Artikelnummer
SB 24,0-8,0RT
Hersteller Typ
SB 24-8 RT 4M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 24,0-8,0RT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
4 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.173 kg


