CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 3,0-1,0RT
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311013558
Sonepar Artikelnummer
120027255
Hersteller Artikelnummer
SB 3,0-1,0RT
Hersteller Typ
SB 3-1 RT 15M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 3,0-1,0RT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.061 kg


