CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 1,2-0,6SW
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311035383
Sonepar Artikelnummer
120028339
Hersteller Artikelnummer
SB 1,2-0,6SW
Hersteller Typ
SB 1.2-0.6 SW 15M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 1,2-0,6SW
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.156 kg


