CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 1,2-0,6TP
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311000688
Sonepar Artikelnummer
120028340
Hersteller Artikelnummer
SB 1,2-0,6TP
Hersteller Typ
SB 1.2-0.6 TR 15M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 1,2-0,6TP
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.41 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.031 kg


