CELLPACK - Schrumpfschlauchbox o.Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SB 4,8-2,4OR
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311001142
Sonepar Artikelnummer
120028366
Hersteller Artikelnummer
SB 4,8-2,4OR
Hersteller Typ
SB 4.8-2.4 OR 10M
Hersteller Artikel Nr.:
SB 4,8-2,4OR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
orange
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.071 kg


