Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø12,0>4,0mm 8m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø12,0>4,0mm 8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 12,0-4,0BL

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311013251

Sonepar Artikelnummer

120027243

Hersteller Artikelnummer

SB 12,0-4,0BL

Hersteller Typ

SB 12-4 BL 8M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 12,0-4,0BL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Länge:

8 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.129 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 3:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 3:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.