Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø24,0>8,0mm 4m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø24,0>8,0mm 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 24,0-8,0BL

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4010311013398

Sonepar Artikelnummer

120027248

Hersteller Artikelnummer

SB 24,0-8,0BL

Hersteller Typ

SB 24-8 BL 4M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 24,0-8,0BL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

24 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

4 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.173 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 3:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 3:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.