Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø9,5>4,8mm 10m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber blau Ø9,5>4,8mm 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 9,5-4,8BL

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4010311036052

Sonepar Artikelnummer

120045540

Hersteller Artikelnummer

SB 9,5-4,8BL

Hersteller Typ

SB 9.5-4.8 BL 10M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 9,5-4,8BL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.273 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 2:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.