Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber gelb/grün Ø3,2>1,6mm 15m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber gelb/grün Ø3,2>1,6mm 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 3,2-1,6GG

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4010311001036

Sonepar Artikelnummer

120045538

Hersteller Artikelnummer

SB 3,2-1,6GG

Hersteller Typ

SB 3.2-1.6 GG 15M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 3,2-1,6GG

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.199 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 2:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.