Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø1,5>0,5mm 15m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø1,5>0,5mm 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 1,5-0,5SW

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311013459

Sonepar Artikelnummer

120027240

Hersteller Artikelnummer

SB 1,5-0,5SW

Hersteller Typ

SB 1.5-0.5 SW 15M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 1,5-0,5SW

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.031 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 3:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 3:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.