Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø1,6>0,8mm 15m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø1,6>0,8mm 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 1,6-0,8SW

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4010311035499

Sonepar Artikelnummer

120045532

Hersteller Artikelnummer

SB 1,6-0,8SW

Hersteller Typ

SB 1.6-0.8 SW 15M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 1,6-0,8SW

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.43 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.163 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 2:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.