Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø19,1>9,5mm 7m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfschlauchbox ohne Kleber schwarz Ø19,1>9,5mm 7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB 19,1-9,5SW

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

4010311036267

Sonepar Artikelnummer

120045537

Hersteller Artikelnummer

SB 19,1-9,5SW

Hersteller Typ

SB 19.1-9.5 SW 7M

Hersteller Artikel Nr.:

SB 19,1-9,5SW

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.76 mm

Länge:

7 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.280 kg

Die Warmschrumpfschläuche vom Typ SB 2:1 sind dünnwandig, ohne thermoplastischem Kleber mit einer Schrumpfrate 2:1. Typische Anwendungsgebiete sind der Schutz von Kabel gegen chemische Einflüsse sowie ein guter mechanische Schutz.