Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfverbindungsmuffe mit Verbinder 4x150-300mm² 0,6-1kV

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfverbindungsmuffe mit Verbinder 4x150-300mm² 0,6-1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMH4 150-240/EVN

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9009490000409

Sonepar Artikelnummer

120055910

Hersteller Artikelnummer

SMH4 150-240/EVN

Hersteller Typ

SMH4 150-240/EVN

Hersteller Artikel Nr.:

SMH4 150-240/EVN

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Verbindungs- und Übergangsmuffe, Ausführung:Verbindung, Halogenfrei:ja, Anzahl der Leiter:4, Chemisch beständig:ja, Spannungsreihe:0,6/1 kV, Bergbauzulassung:nein, Leiterquerschnitt von/bis:4x150 - 4x240mm²